カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
「ze-1006-10」の検索結果

エンジン洗浄機
蔵王産業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。用途農機具等の洗浄作業。付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4常用吐出圧力(MPa)10最大吐出圧力(MPa)12燃料タンク容量(L)1.5吐出水量(L/h)常用:360水温(℃)許容:40最大吐出量(L/h)420排気量(cc)エンジン:87