カテゴリ
- 制御機器(15)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ze50-nf」の検索結果

配線用遮断器(汎用品)TemBreak2
寺崎電気産業¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から43日以内出荷質量(kg)0.8極数3P外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
LEDボルテージチェッカー
槌屋ヤック(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。定格電圧 DC V12
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
漏電遮断器(汎用品)TemBreak2
寺崎電気産業¥63,980~税込¥70,378~1台23日以内出荷定格電圧(V)AC100~AC440共用接続方式表面形定格遮断容量(kA)25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
寺崎電気産業¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から43日以内出荷付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。種類漏電警報付ブレーカ極数・素子数3P3E入数1台