カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「zeb20」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーマルチ消ゴム ぺんてる(アストラム)

    スーパーマルチ消ゴム

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合材質消しゴム:エラストマー、スリーブ:再生紙寸法(mm)65×17×8グレー質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーマルチ消ゴム(パック品) ぺんてる(アストラム)

    スーパーマルチ消ゴム(パック品)

    ぺんてる(アストラム)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合ホワイトアズワン品番65-0386-43入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • マジックびっくリール 日動工業

    マジックびっくリール

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
    電線仕様-種別VCTコンセント個数3+4電線太さ(mm2)2
  • S Series(SF4-ZEB) SMC

    S Series(SF4-ZEB)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • IHTH1125KZEB220M5A VISHAY

    IHTH1125KZEB220M5A

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A VISHAY

    Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応