カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- パソコン/周辺機器(4)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zen-b」の検索結果

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。溝数3
全ねじボルト
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)翌日出荷日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。 ユニクロメッキを施しています。用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として材質スチール長さ(mm)2000
ニッケル基合金用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥15,980~税込¥17,578~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
LED ポータブル プロジェクター ZenBeamL2
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8消費電力(W)使用時(最大):<90・スタンバイ時:<0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×172×132対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(バッテリー容量:65Wh、6セル、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode))コントラスト比400:1輝度960(LED)/400(ANSI)最大解像度1920×1080(FHD)、入力:3840×2160表示色16.7M動作温湿度範囲0~40℃/20~90%色(本体)ネイビーLED寿命(時間)30000入出力端子HDMI: HDMI×1・TVボックス用内蔵Micro HDMI×1、USB-C (DP):対応、DP + PD・USB-A:×1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応バッテリー容量(Wh)65
AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX
AMD¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 8700G with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001236SBX
AMD¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷AMD Ryzen AI を搭載した AMD Ryzen 7 8700G は、AMD Radeon 780M グラフィックスの機能を備えた、究極のオールインワン デスクトップ プロセッサです。仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD FreeSync】あり【AMD PRO Technologies】なし【AMD Ryzen Master Support】あり【AMD SmartAccess Memory】利用可能【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【DirectX Version】12【DisplayPort Extensions】Adaptive-Sync , HDR Metadata , UHBR10【DisplayPort Max Refresh Rates (HDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Max Refresh Rates (SDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Version】2.1【ECC】対応 (Requires platform support)【HDCP Version Supported】2.3【Max Displays】4【NVMe 対応】Boot , RAID0 , RAID1【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】20 , 16【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850【System Memory Subtype】UDIMM【TDP】65W【USB Type-C DisplayPort Alternate Mode】あり【Wireless Display】Miracast【アーキテクチャ】Zen 4【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】1【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【マルチモニター】対応シリーズRyzen 8000 Series、AMD Ryzen 7 8700G対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2メモリー容量最大256 GBCCDサイズ178mm2適合ソケットAM5命令x86-64周波数(MHz)グラフィックス:2900キャッシュメモリー【L2】8 MB【L3】16 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】1【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】2【ネイティブ USB 4 (40Gbps)】2モデル【グラフィックス】AMD Radeon 780Mコア数【CPU】8【GPU】12スレッド数16クロック周波数【ベース】4.2 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.1ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 9850X3D without cooler AM5 120W 100-100001973WOF
AMD¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷BOX(NoFAN) Ryzen 7 9850X3D without cooler AM5 120W仕様ECC対応 (Requires mobo support)【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【AMD Ryzen Master Support】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Market Segment】Enthusiast Desktop【NVMe 対応】Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】28 , 24【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850【System Memory Subtype】UDIMM【TDP】120W【USB Type-C DisplayPort Alternate Mode】あり【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】2【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【マルチスレッディング (SMT)】ありシリーズRyzen 9000 Series、AMD Ryzen 7 9850X3D対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5600、2×2R DDR5-5600、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5メモリー容量最大256 GB適合ソケットAM5命令x86-64周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】640 KB【L2】8 MB【L3】96 MB冷却装置【推奨】Liquid cooler recommended for optimal performanceRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】1【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】8【GPU】2スレッド数16クロック周波数【ベース】4.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95