カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zen-l1121」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZENL1121 シュナイダーエレクトリック

    ZENL1121

    シュナイダーエレクトリック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.015タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZENL接点構成1NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり接点構成1NCブロックタイプコンタクトブロック