カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「zendure」の検索結果

モバイルバッテリー SuperMini 20+ ブラック PD20W出力|20000mAh大容量|ZENDURE
ZENDURE¥4,598税込¥5,0581個当日出荷デザイン性の高い大容量20000mAhのスマートフォン向けモバイルバッテリー。スマートフォンを高速充電PowerDeliery 20W出力。色ブラックバッテリー容量(mAh)20000
IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W
ディーエーピーネットワーク¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階
フルシステム 4/1 Superendurance クロム Kawasaki Z 750 ZEPHIR
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥139,800税込¥153,7801個71日以内出荷適合車種Kawasaki Z 750 ZEPHIR