カテゴリ

  • テープ(5)
    • ビニールテープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(3)
  • 19(4)
  • 25(2)
  • 50(2)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(2)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 3(1)
  • 3.65(4)
  • 4.5(1)
  • 5.08(1)
  • 10(11)
  • 10.97(2)
  • 16(1)
  • 30(6)
  • 32.9(4)
  • 33(4)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 54.8(2)
  • 55(3)
  • 66(3)
  • 500(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(2)
  • 0.178(1)
基材
  • プラスチック(2)
  • ポリイミド(2)
  • 塩ビ(1)
プラスチック・ポリイミド・塩ビ
粘着剤
  • シリコーン系(2)
シリコーン系
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • エスコ(3)
3M(スリーエム)・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zetuennte-pu」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロス電気絶縁テープ  No.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.693M(スリーエム)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.793M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,950税込2,145
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
ビニールテープカテゴリ