カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- オフィス家具(37)
- バイク純正部品(11)
- 切削工具(11)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(55)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- ホンダ(11)
- 日研工作所(9)
- アイセル(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NAKANO(3)
- タンガロイ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- SAMTEC(2)
- NOK(1)
- 日近(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- クラリオン (Clarion)(1)
- Zefal(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「zf16」の検索結果

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZF16)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZF16)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZF16
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZF16
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
フエルトZF型オイルシール
日近¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZF
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20ZF
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-50ZF
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付