カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,606)
絞り込み
ブランド
「zg530a」の検索結果

無接点センサスイッチ ZG530□・553□
コガネイ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
スリムシリンダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スリムシリンダ DAB25X75
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリット式ロッドレスORCAシリーズ
コガネイ¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
スリムシリンダ DAB25X25
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
スリット式ロッドレスORKシリーズ
コガネイ¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ DAB25X100
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ
コガネイ¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ツイストシリンダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DAB40X25
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X50
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X50
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABシリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ DAB20X25
コガネイ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥119,980~税込¥131,978~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DAB25X125
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DAB32X150
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DAB32X100
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X450シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
...