カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「zh-15a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-15-15ZH SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-15-15ZH

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ作動方式複動
  • Z Series(ZH10) SMC

    Z Series(ZH10)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.0
  • Z Series(ZH13) SMC

    Z Series(ZH13)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    ノズル径(Φmm)1.3
  • Z Series(ZH18) SMC

    Z Series(ZH18)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.8
  • Z Series(ZH05) SMC

    Z Series(ZH05)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)0.5
  • Z Series(ZH07) SMC

    Z Series(ZH07)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ノズル径(Φmm)0.7
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
  • Z Series(ZH15) SMC

    Z Series(ZH15)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.5
  • キャップ ホイール (1A) MAZDA(マツダ)

    キャップ ホイール (1A)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.0
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしSUP・ポート接続口径Rc1/8めねじ到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaEXH・ポートRc1/8めねじボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.5VAC・ポート接続口径Rc1/8めねじ
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7
  • ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形 SMC

    ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    ボディ形式直接配管形
  • MX Series(MXQ25A-15) SMC

    MX Series(MXQ25A-15)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMC

    ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMC

    ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DLA

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0