カテゴリ
- 保管用品(160)
- バイク純正部品(107)
- 切削工具(72)
- 自動車純正部品(38)
- オフィス家具(30)
- 建築金物(30)
- 電動工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 学童・教育用品(8)
- 制御機器(4)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(190)
- ホンダ(145)
- RYOCO(菱高精機)(63)
- ウッドワン(30)
- 本多電子(17)
- SMC(12)
- 近藤科学(8)
- 京セラ(6)
- エスコ(5)
- NTKカッティングツールズ(3)
- omron(オムロン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 篠原電機(1)
- 土肥富(1)
- DEGSON(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「zh04」の検索結果

刃固定具セット付超音波カッター
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55
刃固定具セット付超音波カッター
本多電子¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VA保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
刃固定具セット付超音波カッター
本多電子¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
刃固定具セット付超音波カッター
本多電子¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Hタイプ
岩田製作所¥649~税込¥714~1個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ600ZH-3/4
BIGM(丸山製作所)¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷規格KITZZH600-3/4部品名称ボールバルブ600ZH-3/4図解NoMS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.69、MS650RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.69、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.4、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.33、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、MS650DR4 調圧装置部品_No.69、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.73、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.33、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.74、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.74、SSA-Z500 調圧弁部品_No.33、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.20、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.33
odz ラッシュヘッド ZH-44 M(4号)
土肥富¥789税込¥8681パック(5個×1パック)6日以内出荷ヘッド:初心者からベテランまで扱いやすく、飛距離が出やすい弾頭型形状。左右均等に切り込まれた溝によるスタビライザー効果で安定した水中姿勢をキープし、ターゲットに違和感なく食わせる。 フック:近年のタックルの進化に対応すべく新たに開発したライトゲーム専用フックを搭載。ターゲットや状況に合わせて選べる3サイズをラインナップ! フローリンコート仕様仕様推奨ライン:ポリエステル、フロロカーボン、極細PE線径(Φmm)0.56入数(個)5号数4号(M)
...