カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zh07b」の検索結果

ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形
SMC¥2,898税込¥3,1881個25日以内出荷仕様●ノズル呼び径:Φ0.7●ポート(SUP./VAC.)接続口径 ワンタッチ管継手:Φ6めねじの種類G1/8RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-48
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-40ZH)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-100ZH2)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-75ZH)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZH
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し