カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- バイク純正部品(24)
- メカニカル部品(21)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(5)
- 電気材料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zh300」の検索結果

クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から29日以内出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
L Series(LEFS25NZH)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZH)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNZH
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり