カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み

「zh315」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から26日以内出荷
    材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ドリルカテゴリ