カテゴリ

  • 農業機械(49)
  • 電動工具(9)

「zh801」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン、ケースカバー ホンダパッキン、ケースカバーホンダ
249税込274
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
CARBURETOR ASSY ( ホンダCARBURETOR ASSY (ホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
GASKET,CYLINDER H ホンダGASKET,CYLINDER Hホンダ
659税込725
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PACKING,CARBURETO ホンダPACKING,CARBURETOホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
超音波カッター用 フットスイッチ 本多電子超音波カッター用 フットスイッチ本多電子
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】×、【80Ⅱ】○
CARBURETOR ASSY(S ホンダCARBURETOR ASSY(Sホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
フリクションスプリング ホンダフリクションスプリングホンダ
169税込186
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
プレート、フリクション ホンダプレート、フリクションホンダ
239税込263
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
BARREL ASSY.,CYLI ホンダBARREL ASSY.,CYLIホンダ
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PULLEY COMP,START ホンダPULLEY COMP,STARTホンダ
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スクリュー、セッティング ホンダスクリュー、セッティングホンダ
179税込197
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
MARK,OPER CAUTION ホンダMARK,OPER CAUTIONホンダ
339税込373
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PULLEY,STARTER ホンダPULLEY,STARTERホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ラチェット、スタータ (鉄丸ツメタイプ) (号機~1855909使用) ホンダラチェット、スタータ (鉄丸ツメタイプ) (号機~1855909使用)ホンダ
339税込373
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
クランクシャフトCP ホンダクランクシャフトCPホンダ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
GX270T2-SMEJ用の部品です。
ラチェットガイド (号機~1855909使用) ホンダラチェットガイド (号機~1855909使用)ホンダ
419税込461
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
スプリング、リターン (号機~1855909使用) ホンダスプリング、リターン (号機~1855909使用)ホンダ
179税込197
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
フットスイッチ付超音波カッター 本多電子フットスイッチ付超音波カッター本多電子
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
ZO-80用フットスイッチ 本多電子ZO-80用フットスイッチ本多電子
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-80
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110トルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)185×169×55
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110サイズ(mm)185×169×55
超音波研磨機 本多電子超音波研磨機本多電子
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
自社開発・製造のλ型振動子を採用/ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/精密加工を得意とする日本向け販売モデル/日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
STARTER ASSY*NH1* ホンダSTARTER ASSY*NH1*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
KNOB,RECOIL START ホンダKNOB,RECOIL STARTホンダ
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PISTON ホンダPISTONホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY*T68* ホンダSTARTER ASSY*T68*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY*T83* ホンダSTARTER ASSY*T83*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY*T79* ホンダSTARTER ASSY*T79*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY*T51* ホンダSTARTER ASSY*T51*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASS*Y131* ホンダSTARTER ASS*Y131*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY*T39* ホンダSTARTER ASSY*T39*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER AS*NH16M* ホンダSTARTER AS*NH16M*ホンダ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASS*G144* ホンダSTARTER ASS*G144*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASS*BG27* ホンダSTARTER ASS*BG27*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY*T76* ホンダSTARTER ASSY*T76*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY,*R8* ホンダSTARTER ASSY,*R8*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
STARTER ASSY*T80* ホンダSTARTER ASSY*T80*ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。