カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(20)
- トラック輸送・安全用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ジップポール 養生用ポールキット
ZIPWALL(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能用途内装工事・塗装工事の養生付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフックサイズS長さ(m)1.2~3.15入数4本入
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
ジップポール 養生用ポールキット
ZIPWALL¥35,980税込¥39,5781セット5日以内出荷伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能用途内装工事・塗装工事の養生付属品ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスクサイズL長さ(m)1.6~6入数2本入
防塵シート マジキリン
ふたば商事¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製色白色半透明耐荷重(kg)(垂直)50シートサイズ(mm)幅4000×高2800ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
突っ張り式スタンド
(29件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。色グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール
ジップポール 養生用ポールキット
ZIPWALL¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷・伸縮自在なポールで、強力な養生・間仕切りが【簡単】【素早く】設営可能!。・ポールの長さ(S/M/L)調整で多様な天井の高さに対応可能!。・コンパクト&軽量のポールで、1人でもワンツイストで簡単!。・養生テープ・脚立が不要!。・スプリングと滑り止めでしっかり固定できるので、風にも強い!。・天井の塗装やクロスを傷つけない!。・難燃素材・再利用可能!用途養生や場所の間仕切りに。
簡易出入口用ファスナー イエローファスナー
アキレス(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)トラスコ品番331-3158材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)(ファスナー)2000幅(mm)200厚さ(mm)0.2長さ(m)2.2
サポートリフター
BeHAUS(75件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。用途内装作業のサポートに材質スチール耐荷重(kg)20耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
養生シート ポリ製 厚手
(33件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷下地状態が確認できる透明の養生材です。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)色透明シート長さ(m)50
ゼクソン 突っ張り棒
ゼクソン(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。用途接着、圧着などの仮押さえに。
YKニューアルミローラーポール
好川産業(37件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)
ユタカメイク(9件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。用途作業区域の間仕切りなどに。材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)約60℃までRoHS指令(10物質対応)対応
フラーレファスナー
アキレス¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・トラスコ品番331-3140長さ(mm)(ファスナー)2200幅(mm)300厚さ(mm)0.3質量(kg)0.4長さ(m)2.5
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。 下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。用途間仕切りシート使用の簡易出入り口トラスコ品番765-4481材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)幅(mm)200厚さ(mm)0.3色白質量(g)230長さ(m)1.87
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら