カテゴリ

  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)

「zjp」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形
  • ワイヤレスターンテーブル ブラック/ブロンズ audio-technica

    ワイヤレスターンテーブル ブラック/ブロンズ

    audio-technica
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
  • 表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 静電気対策用 積層バリスタ EZJPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    4,198税込4,618
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AXIS Q6135-LE 60HZ JP アクシスコミュニケーションズ

    AXIS Q6135-LE 60HZ JP

    アクシスコミュニケーションズ
    419,800税込461,780
    1台
    欠品中
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外