カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(2)
絞り込み
「zk219」の検索結果

流し台用2ハンドル混合栓 KM17N
KVK(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
【旧MYM】M325等用吐水パイプ
KVK(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
2ハンドル混合栓(190mmパイプ付)
KVK¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷190mmパイプ付付属品190mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
一般換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
KVK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)適合場所洗面所機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
一般換気扇用ウェザーカバー用ネット(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20