カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zk2a12k5ala-06」の検索結果

ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷仕様NPN2出力/単位切換機能付種類真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ径(Φmm)真空(V)ポート:6定格電圧(V)DC24排気方式サイレンサ排気呼び径(Φmm)ノズル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ボディ:単体コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0~-101供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.