カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zk2c10」の検索結果

ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷ボディ型式マニホールド用呼び径(mm)ノズル:Φ1.0定格電圧(V)DC24排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様備考(プラグイン);個別配線仕様300mm(コネクタAssy)なし;真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応