カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zk2q00」の検索結果

ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット マニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷その他【真空用圧力スイッチ】圧力範囲:0~-101kPa/NPN2出力なし(SI単位固定)定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy 3m(リード線一体)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6