カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)

「zkg」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZKG-AN形クラッチ 三菱電機

    ZKG-AN形クラッチ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24
  • ZKG-YN形ブレーキ 三菱電機

    ZKG-YN形ブレーキ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から86日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
  • SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
  • Φ30スイッチガード 緊急遮断用 IDEC(和泉電気)

    Φ30スイッチガード 緊急遮断用

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
    材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • ワンタッチタップコレット 日研工作所

    ワンタッチタップコレット

    日研工作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
  • 卓上IHクッキングヒーター 象印マホービン

    卓上IHクッキングヒーター

    象印マホービン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    薄型で食卓になじむIHクッキングヒーター。
    用途フルフラットでお手入れしやすいガラストッププレート。タッチパネルを採用した凹凸のないフラットな表面なので、なべのつゆなどで汚れてしまったときも、サッとふき取り、いつでもきれいに使えます。寸法(mm)305×365×30色BA(ブラック)質量(g)3100
  • 【オーダー】型板ガラスかすみ 穴なし ノーブランド

    【オーダー】型板ガラスかすみ 穴なし

    ノーブランド
    ¥2,143~税込¥2,357~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)4.0/6.0穴数0寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
  • ワンタッチタップコレットロングサイズ 日研工作所

    ワンタッチタップコレットロングサイズ

    日研工作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用) ネグロス電工

    床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用)

    ネグロス電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
    種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)6
  • タオル式厚手ワイパー TORAY(東レ)

    タオル式厚手ワイパー

    TORAY(東レ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10枚)
    当日出荷
    起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。 吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。
    用途吸水性も高く、ウェットでのご使用に。材質/仕上表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステル質量(g)48シートサイズ(mm)200×310
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥629~税込¥692~
    1個
    22日以内出荷
    ・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥629~税込¥692~
    1個
    22日以内出荷
    ・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
  • タッパチャック 日研工作所

    タッパチャック

    日研工作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    NCフローディング付 タッパチャック
    シリーズZテーパーHSK 63A
  • 逆転内蔵タッパチャック 日研工作所

    逆転内蔵タッパチャック

    日研工作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷
    タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。