カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電気材料(1)

「zl112a-se1-a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 多段エジェクタ ZL112 SMC

    多段エジェクタ ZL112

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • ZL1 Series 多段エジェクタ SMC

    ZL1 Series 多段エジェクタ

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    21日以内出荷
    その他【供給(P)ポート】Φ6【真空(V)ポート】Φ12 【真空用圧力ゲージの単位表記】kPaリード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
  • ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P) SMC

    ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
    ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2エジェクタ排気形式(P)ポート排気
  • ZL1 Series 多段エジェクタ バルブ付 真空用圧力スイッチ(ZSE20A)仕様 SMC

    ZL1 Series 多段エジェクタ バルブ付 真空用圧力スイッチ(ZSE20A)仕様

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付供給(P)・真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12 真空用圧力ゲージの単位表記:kPa真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112P SMC

    多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112P

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • Z Series(ZH05) SMC

    Z Series(ZH05)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)0.5
  • 多段エジェクタ ZL212 SMC

    多段エジェクタ ZL212

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • Z Series(ZH07) SMC

    Z Series(ZH07)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ノズル径(Φmm)0.7
  • Z Series(ZH10) SMC

    Z Series(ZH10)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.0
  • Z Series(ZH13) SMC

    Z Series(ZH13)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    ノズル径(Φmm)1.3
  • Z Series(ZH15) SMC

    Z Series(ZH15)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.5
  • Z Series(ZH18) SMC

    Z Series(ZH18)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.8
  • Z Series(ZH20DSA) SMC

    Z Series(ZH20DSA)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMC

    ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
  • 真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA SMC

    真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
    到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7
  • ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
  • ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMC

    ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能