カテゴリ
- 農業機械(10)
- バイク純正部品(9)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zm-1000」の検索結果

ポストコーン・道路鋲用接着剤
吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(2kg)4日以内出荷エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
ミニジャンボボールエンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥81,980税込¥90,1781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロング刃用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミル用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ZM18ラインレーザー
Z-LASER¥109,800~税込¥120,780~1台50日以内出荷完璧なオールラウンダーシリーズ。ZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。機能可変フォーカス:有