カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「zm135」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZM Series(ZM135~) SMC

    ZM Series(ZM135~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM135 SMC

    ZM135

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM135)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135S SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135S

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135M SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135M

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)真空スイッチ型式スイッチなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135HF SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135HF

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類Gランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135H

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AH SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AH

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AM SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AM

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • SADDLEBA*YR-135M*  81450MG9770ZM ホンダ

    SADDLEBA*YR-135M* 81450MG9770ZM

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • SADDLEBA*YR-135M*  81250MG9770ZM ホンダ

    SADDLEBA*YR-135M* 81250MG9770ZM

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • FORK SET,*R135MU*    52000GB4305ZM ホンダ

    FORK SET,*R135MU* 52000GB4305ZM

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • COWL COM*YR-135M*    64300MG9770ZM ホンダ

    COWL COM*YR-135M* 64300MG9770ZM

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • GUIDE,L.*YR-135M*    64287MG9770ZM ホンダ

    GUIDE,L.*YR-135M* 64287MG9770ZM

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • BAR,UNDE*YR-135M*    64285MG9770ZM ホンダ

    BAR,UNDE*YR-135M* 64285MG9770ZM

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • COWL COM*YR-135M*    64301MG9770ZM ホンダ

    COWL COM*YR-135M* 64301MG9770ZM

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • GUIDE,R.*YR-135M*    64286MG9770ZM ホンダ

    GUIDE,R.*YR-135M* 64286MG9770ZM

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
  • SADDLE B*YR-135M*  81460MG9770ZM ホンダ

    SADDLE B*YR-135M* 81460MG9770ZM

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • SADDLE B*YR-135M*  81260MG9770ZM ホンダ

    SADDLE B*YR-135M* 81260MG9770ZM

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,RR*R-135M-U*    52460GB4005ZM ホンダ

    CASE,RR*R-135M-U* 52460GB4005ZM

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • FORK AS*R-135M-U*    52000GB4680ZM ホンダ

    FORK AS*R-135M-U* 52000GB4680ZM

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • FORK AS*R-135M-U*    52000GB5761ZM ホンダ

    FORK AS*R-135M-U* 52000GB5761ZM

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • FORK AS*R-135M-U*    52000GB4681ZM ホンダ

    FORK AS*R-135M-U* 52000GB4681ZM

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • FORK AS*R-135M-U*    52000GB5760ZM ホンダ

    FORK AS*R-135M-U* 52000GB5760ZM

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • BODY CO*R-135M-U*    50100GB5010ZM ホンダ

    BODY CO*R-135M-U* 50100GB5010ZM

    ホンダ
    90,980税込100,078
    1個
    5日以内出荷
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)

    耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
    消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
  • ZM131H SMC

    ZM131H

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM073 SMC

    ZM073

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)0.7
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM103 SMC

    ZM103

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • ZM071 SMC

    ZM071

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)0.7
  • ZM101S SMC

    ZM101S

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0