カテゴリ

  • 事務用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 家電(1)

「zoom505」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性ボールペン ZOOM505 トンボ鉛筆

    水性ボールペン ZOOM505

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    極太ラバーグリップと低重心設計で、安定した書き味を実現できるボールペン。
    方式キャップ式インク色先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
  • 油性ボールペン 替芯 BR トンボ鉛筆

    油性ボールペン 替芯 BR

    トンボ鉛筆
    499税込549
    1個
    当日出荷
    油性ボールペンZOOM505(BC-2000CZ)専用。
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 水性ボールペン替芯L5P 33 黒 トンボ鉛筆

    水性ボールペン替芯L5P 33 黒

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.5インク水性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ極細字繰り返し・詰め替え対応
  • 加圧式回転ステンレスボールペン TKG

    加圧式回転ステンレスボールペン

    TKG(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
    材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(23件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(32ロール)
    当日出荷
    個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。 芯なしで、廃棄物を削減します。 FSC認証商品です。
    用途トイレットペーパー材質再生紙幅(mm)107タイプシングル長さ(m)170香りなし芯の有無なしミシン目なしFSC認証認定FSC認証番号C141076
  • シャープペンシル ZOOM-L105 トンボ鉛筆

    シャープペンシル ZOOM-L105

    トンボ鉛筆
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのシャープペンシル。適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。
    方式ノック式芯径(mm)0.5真鍮・塗装仕上げ繰り返し・詰め替え対応
  • 加圧式油性ボールペン エアプレス トンボ鉛筆

    加圧式油性ボールペン エアプレス

    トンボ鉛筆(9件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
    方式ノック式インク色インク油性色数単色商品タイプ本体
  • ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラ

    ジェルボールペン サラサ 0.5

    ゼブラ(66件のレビュー)
    96税込106
    1本
    当日出荷
    ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
    全長(mm)141.0質量(g)9.7方式ノック式最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体
  • 鉛筆シャープ コクヨ

    鉛筆シャープ

    コクヨ(21件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
    仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm コクヨ

    再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm

    コクヨ(12件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
    仕様チップスライド、通気仕様キャップ材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%軸径(Φmm)11長さ(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 114
  • 水性ボールペン 替芯 LP05 トンボ鉛筆

    水性ボールペン 替芯 LP05

    トンボ鉛筆
    219税込241
    1個
    当日出荷
    水性ボールペンZOOM HAVANNA用替芯。
    方式キャップ方式先端ボール径(mm)0.7インク水性顔料入数1本商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • グラフギア500 ぺんてる(アストラム)

    グラフギア500

    ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
    材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄全長(mm)147質量(g)14外形寸法(mm)10×8×147方式ノック式軸径(m/m)10芯硬度HB色(本体)シルバー芯色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ

    タプリクリップ シャープ 0.5

    ゼブラ(11件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
    仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。全長(mm)141.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
  • 建築用 シャープペンシル 0.9mm 不易糊工業(フエキ)

    建築用 シャープペンシル 0.9mm

    不易糊工業(フエキ)(18件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
    用途木材・コンクリートなどにも書けます。適合0.9mm替芯方式ノック式芯径(mm)0.9
  • ノック式ボールペン10本 サンノート

    ノック式ボールペン10本

    サンノート(111件のレビュー)
    129税込142
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7入数(本)10
  • モノ消しゴム搭載シャープペンシル モノグラフ 0.5mm トンボ鉛筆

    モノ消しゴム搭載シャープペンシル モノグラフ 0.5mm

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。 軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
    軸径(Φmm)10全長(mm)147方式フレノック&フレロック機構本体質量(g)17芯径(mm)0.5最大幅(mm)16商品タイプ本体
  • ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷
    新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5色(本体)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 191繰り返し・詰め替え対応
  • ブルータッチペースト ダイゾーニチモリ

    ブルータッチペースト

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査トラスコ品番366-4040使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • ベリーシャ楽 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽

    uni(三菱鉛筆)(14件のレビュー)
    94税込103
    1本
    当日出荷
    曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式・先端パイプスライド機構芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 190繰り返し・詰め替え対応
  • 油性ボールペン替芯 SF トンボ鉛筆

    油性ボールペン替芯 SF

    トンボ鉛筆(6件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯線の太さ細字
  • ロジクール Zone Vibe Wireless ロジクール

    ロジクール Zone Vibe Wireless

    ロジクール
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
    グラファイト対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイクインターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2使用電池リチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)装着方式両耳ドライバー径(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング