カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド

真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3-T
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-13
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷から4日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ材質(アダプター)黄銅真空取出方向横
Z Series(ZP3-Y13)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用
SMC¥199,800税込¥219,7801個91日以内出荷小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用
SMC¥239,800税込¥263,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用
SMC¥229,800税込¥252,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用
SMC¥249,800税込¥274,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら