カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zp2-16」の検索結果

真空パッド ZP2-1
SMC¥569~税込¥626~1個当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16
SMC¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個11日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ