カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- バイク純正部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zp3b」の検索結果

真空パッド ZP3B
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
マグネットバッファ ZP3B□M
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷・ナット材質の追加 [New]。・ストローク中のバッファ反力が一定。・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和。・低発塵。 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)。・回り止め。 4極マグネットで回転を抑制。・銅・亜鉛不使用。・二次電池製造工程に対応用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド ZP3A
SMC¥489~税込¥538~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T035)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP2B
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ材質(アダプター)黄銅真空取出方向横
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
水用高性能フィルターOMFフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥26,980~税込¥29,678~1箱(2個)当日出荷から9日以内出荷付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-Y06)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T02)
SMC¥849~税込¥934~1個3日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
真空パッド ZP2-Z
SMC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZP3-Y02)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横