カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 農業機械(11)
- バイク純正部品(5)
- タイヤ・足回り(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zp40」の検索結果

真空パッド (ZP40~)
SMC¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP40U
SMC¥919税込¥1,0111個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]材質導電性NBR材質(アダプター)(ロックリング):黄銅ロックリングリング付(パッド径Φ2~Φ8は、ロックリング未使用で)
快適クリーンケアボクサー 2枚セット
ZART¥3,098税込¥3,4081セット(2枚)4日以内出荷一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。洗い替えに便利な2枚組です。世代を問わず使いやすい、グレー・ネイビー各1枚のセットです。用途軽度の尿もれ対策としてセット内容2枚組(グレー1枚、ネイビー1枚)材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%色グレー、ネイビー吸水量(mL)50
快適クリーンケアボクサー
ZART¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。用途軽度の尿もれ対策として材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%吸水量(mL)50
電気長座布団カバー
YAMAZEN(山善)¥5,979税込¥6,5771枚5日以内出荷お手持ちの長座布団がホットクッションに早変わり。やわらか手触りのフランネル素材。ゴムバンド付きなのでお手持ちの長座布団に取り付けて使用可能です。単体で電気毛布としても使用可能。ダニ対策機能。本体丸洗い可能用途ホットクッション 節電 省エネ あったか 暖房 パーソナル暖房 ダニ退治 丸洗い ゴムバンド付き 長座布団電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)40コード長さ(m)電源側:約1.96、本体側:約0.65保証期間1年消費電力量(Wh)強:約41、中:約19、弱:約5寸法(幅W×奥行D)(cm)115×65表面温度(℃)強:約45、中:約30、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約1.3円、中:約0.6円、弱:約0.2円
溶融亜鉛 パイプハンガー
南電機¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)1.6
ZAPPYカンタンちょい投 仕掛3まいパック ZP-040
ZAPPY(ザッピー)¥319税込¥3511パック6日以内出荷仕掛全長78cm用途子供でも投げやすいコンパクトロッド対応。全長78cmのコンパクト仕様。2セットx3枚入りでお得な仕掛けです。
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-40ZP
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZP
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-40ZP
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-40ZP
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]