カテゴリ

  • バイク純正部品(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • オフィス家具(43)
  • 物流用品(29)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zpb」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZPB~) SMC

    真空パッド (ZPB~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPB-X SMC

    真空パッド ZPB-X

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • ドリル 超硬S ZPB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S ZPB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 真空パッド ZPB3J SMC

    真空パッド ZPB3J

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZPB-T SMC

    真空パッド ZPB-T

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • 座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
    用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬先端角(°)180表面処理THコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • Z Series(ZPB3) SMC

    Z Series(ZPB3)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機

    プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます。曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
    仕様2分用長さ(m)2
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用
  • 折りたたみツールバッグ WIZ'A

    折りたたみツールバッグ

    WIZ'A
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ブラック/オリーブグリーン/シルバー
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
  • 【オーダー】パーティクルボード(PB) 穴なし ノーブランド

    【オーダー】パーティクルボード(PB) 穴なし

    ノーブランド
    3,506税込3,857
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質PB(パーティクルボード)形状平板・平プレート板厚(mm)12/15/18穴数0寸法LA(mm)50~1800寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 36 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 36 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    519税込571
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 36 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 27 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 92000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • CSパールワゴン(中量タイプ/スライド棚・全面パンチングパネル付) サカエ

    CSパールワゴン(中量タイプ/スライド棚・全面パンチングパネル付)

    サカエ
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。スライド棚・パンチングパネルで収納は万全です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」 PYKES PEAK(Fun Standard)

    ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」

    PYKES PEAK(Fun Standard)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!。【郵便の受け取りも可能なポスト一体型】上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】。勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!。【細かい配慮から便利グッズまで!】。プロテクトクッション:本体底部には厚さ16mmの荷物を衝撃から保護するプロテクトクッション付き!あなたの大切な荷物をしっかりと守ります。配達員様向けマグネット式プレート。配達員様向け案内ステッカー。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
    用途宅配ボックスです。本体質量(kg)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】280×330×35、【下部投函・取り出し口】300×330×430、【本体】380×350×730勝手【上下扉】右開き
  • ピルエット ハイチェア スイング脚タイプ オカムラ(岡村製作所)

    ピルエット ハイチェア スイング脚タイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    43,980税込48,378
    1脚
    3日以内出荷
    日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。座位と立位の中間的な姿勢「Perching(半立位姿勢)」。スイング脚タイプは、座っているときより腰の負荷が少なく、立っているときより足が疲れにくいという特徴があります。立ち座りのような大きな姿勢変化への対応が容易なため、短時間のミーティングなどに適しています。座面下にあるレバーで高さ調節が可能です。(ストローク250mm)スイング脚タイプの全方向で傾く支柱は、体の動きにフィットし、適切な角度で座ることができます。(0~10°)座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー、スイング脚タイプベース/ポリプロピレン樹脂
    座面高さ(mm)565~815材質(脚部)ポリプロピレン樹脂高さ調節背もたれなしスタッキング不可肘掛なし脚の種類スイング脚質量(kg)8種類ハイタイプ全高(mm)565~815本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×565~815、座面/300Φ素材ファブリックグリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)300×300座面形状丸型
  • ミーティングチェア ルナ 背パッド付き 4本脚 オカムラ(岡村製作所)

    ミーティングチェア ルナ 背パッド付き 4本脚

    オカムラ(岡村製作所)
    39,980税込43,978
    1脚
    3日以内出荷
    背のスリットがベンディングして通気性と柔らかな当たりを実現。座面は異硬度モールドクッションで人体に最適な荷重分散を実現。座面は値上げでのネスティング収納でコンパクトに格納できます。背パッド付。
    幅(mm)560高さ(mm)820奥行(mm)560キャスターあり肘掛なし座高(mm)440ネスティングメモ台なし
  • 丸スツール LY93 オカムラ(岡村製作所)

    丸スツール LY93

    オカムラ(岡村製作所)
    25,980税込28,578
    1脚
    3日以内出荷
    木脚丸スツール。440W×440D×443SH、座面寸法340Φ。張地は耐アルコール性・耐次亜塩素酸ビニールを使用。座面は再生チップウレタン。脚部はビーチ成形合板ウレタン仕様+樹脂脚端具付き。
  • 折りたたみチェア LYタイプ肘無 オカムラ(岡村製作所)

    折りたたみチェア LYタイプ肘無

    オカムラ(岡村製作所)
    25,980税込28,578
    1脚
    3日以内出荷
    肘なしの折り畳みチェア。ダークブラウンフレーム。張地は抗菌性・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ビニールを使用。重量4.2kg。背はハンドバックがかけられる形状。座面は樹脂パンチングの仕掛けによるソフトなすわり心地。指はさみ防止機能。セーフティリング装備。
  • (KU000)ペイント,タツチ アツプ ニッサン

    (KU000)ペイント,タツチ アツプ

    ニッサン(11件のレビュー)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • バルブ取付キット LRシリーズ Festo

    バルブ取付キット LRシリーズ

    Festo
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo のフロー制御プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。このプレートにより、バルブ上の排気ポート 3 と 5 が制限されます。幅は 26 mm で、事前に操作しておくことができます周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8893アズワン品番65-7990-47
  • GOOチェッカーBタイプ MSTコーポレーション

    GOOチェッカーBタイプ

    MSTコーポレーション
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Telemecanique Sensors  プッシュボタン TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors プッシュボタン

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ、(応用例)教育モード、超音波センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 枕 オカムラ(岡村製作所)

    オカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
    仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質再生チップウレタンビニールレザー(PB21)ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×65
  • ホルダ 外径旋削用 京セラ

    ホルダ 外径旋削用

    京セラ
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5
  • ドリル 超硬S ZPBLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S ZPBLS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5
  • 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
    全長(mm)約1810全幅(mm)560バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ27.5充電電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5~4適応身長(cm)155以上走行距離(km)モード別:エコ/約42、標準/約35、強/28変速段数6総質量(kg)約25
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,398税込3,738
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 80 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 29 nC @ 10 V動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
  • ドア用フラットプッシュプルハンドル空錠 TOSTEM(LIXIL)

    ドア用フラットプッシュプルハンドル空錠

    TOSTEM(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    セット内容【代替なし】取付ねじ付き(皿小ねじM4x8:4本)ファインシルバー適合シリーズ07GLC/M、07GLR
  • Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 75 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型1チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラー/ボックスタイプ用ディスクアダプターユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ用ディスクアダプターユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷