カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「zpl2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    299税込329
    1箱(20枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • 真空パッド (ZPL~) SMC

    真空パッド (ZPL~)

    SMC
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW24d12L52材質(本体)スチール質量(g)123タイプフェノール樹脂製S10寸法Lf(mm)10寸法w(mm)8MM24×3材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:80~160
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW20d10L40材質(本体)スチール質量(g)67タイプフェノール樹脂製S7寸法Lf(mm)8寸法w(mm)6MM20×2.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:60~120