カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zpt1」の検索結果

ゼラスト防錆剤 タブタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10枚)当日出荷密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)形状タブ質量(g)0.5使用温度範囲-10~80℃有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/長ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000
ワイドミュラー¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000
ワイドミュラー¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000
ワイドミュラー¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/長ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5