カテゴリ

  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)

「zpt2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクター用パーツ オーム電機

    プロテクター用パーツ

    オーム電機
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
  • ポータブル水洗トイレ マリン商事

    ポータブル水洗トイレ

    マリン商事(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ご高齢者の方の介護用やキャンプやレジャー、緊急時の非常用などに、とても重宝する本格派ポータブル水洗トイレ。水洗式なので、排尿後にポンプを押すだけで一気に洗浄してくれる。密閉性が高いので、臭い漏れも気にならない。洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに別れており、この2つのタンクを取り外すことが出来ますので汚物の処理も簡単に行える。
    用途簡易トイレ、介護用トイレ、ポータブルトイレ、補助トイレとして。災害時の防災グッズとしても。材質ポリエチレンタイプポータブルタイプ耐荷重(kg)130
  • HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋼用

    NACHI(不二越)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
    用途鋼用/長ねじ形等級溝数3食付き(P)2.5
  • HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋳物用

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
    用途鋳物用/長ねじ形等級溝数4食付き(P)2.5
  • 8cm ミッドレンジスピーカー GROUND ZERO

    8cm ミッドレンジスピーカー

    GROUND ZERO
    63,980税込70,378
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    グラウンドゼロのミッドレンジスピーカー、GZPM 80SQ-Cです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。PLUTONIUMシリーズは、GROUNDZEROコンポーネントシステムの最高峰です。各ユニットの随所に音響特性に優れた高級パーツや最先端テクノロジーを惜しみなく投入することで、高品位かつ情報量豊かな再現性を実現。発売以来世界各国で高い評価を獲得し続けています。白いスピーカーコーンに黒のセンターキャップが特徴のミッドレンジGZPM 80SQ-Cは高効率ネオジウムマグネットとセラミックをコーティングしたアルミニウムコーン、高い耐久性のラバーサラウンドを採用した高性能ミッドレンジドライバーです。ツイータ―GZPT28SQ、ミッドウーファーGZPK165SQ-Cを組み合わせることによりマルチシステムを構築できます。※別途アクティブクロスオーバー搭載のデジタルプロセッサー、パッシブクロスオーバーが必要です。
    仕様8cm ミッドレンジスピーカー(ペア)寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:103×13取付寸法(mm)深さ:39周波数特性150Hz~4kHz取付穴径(Φmm)外径:94、直径:77定格入力(W)70インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
  • 16.5cm ミッドレンジスピーカー GROUND ZERO

    16.5cm ミッドレンジスピーカー

    GROUND ZERO
    129,800税込142,780
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    グラウンドゼロのミッドレンジウーファー、GZPK 165SQ-Cです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。PLUTONIUMシリーズは、GROUNDZEROコンポーネントシステムの最高峰です。各ユニットの随所に音響特性に優れた高級パーツや最先端テクノロジーを惜しみなく投入することで、高品位かつ情報量豊かな再現性を実現。発売以来世界各国で高い評価を獲得し続けています。本製品はスピーカーバスケットを一新、広帯域再生に重要なミッドウーファーの振動板にセラミックコーティングされたアルミニウムコーンを使用しマグネットにはネオジウムとフェライトのハイブリッドタイプを採用。忠実なサウンドを生み出します。ツイータ―GZPT28SQ、ミッドウーファーGZPM80SQ-Cを組み合わせることによりマルチシステムを構築できます。※別途アクティブクロスオーバー搭載のデジタルプロセッサー、パッシブクロスオーバーが必要です。
    仕様16.5cm ミッドレンジスピーカー(ペア)寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:180×21取付寸法(mm)深さ:70(ウーファー部)周波数特性40Hz~5kHz取付穴径(Φmm)144最大入力(W)200定格入力(W)140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)88