カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自動車純正部品(1)

「zpt3」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZPT3-~) SMC

    真空パッド (ZPT3-~)

    SMC
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZPT3 SMC

    真空パッド ZPT3

    SMC
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • Z Series(ZPT3) SMC

    Z Series(ZPT3)

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • プロテクター オーム電機

    プロテクター

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター用パーツ オーム電機

    プロテクター用パーツ

    オーム電機
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
  • HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋼用

    NACHI(不二越)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
    用途鋼用/長ねじ形等級溝数3食付き(P)2.5
  • プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)

    プログラムチャイムユニット

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
  • プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)

    プログラムミュージックレコーダー

    Panasonic(パナソニック)
    379,800税込417,780
    1台
    5日以内出荷
    8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT32F~) SMC

    真空パッド (ZPT32F~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド (ZPT32B~) SMC

    真空パッド (ZPT32B~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT32C~) SMC

    真空パッド (ZPT32C~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT3507U~) SMC

    真空パッド (ZPT3507U~)

    SMC
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    パッド寸法(mm)3.5×7真空取出方向
  • ZPT - 縦方向真空取出形/バッファなし/めねじ SMC

    ZPT - 縦方向真空取出形/バッファなし/めねじ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド ZPT32 SMC

    真空パッド ZPT32

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • ZPT - パッド径 Φ20-32 SMC

    ZPT - パッド径 Φ20-32

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • ZPT - パッド径 Φ20-32(ZPT32) SMC

    ZPT - パッド径 Φ20-32(ZPT32)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT32 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT32

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPT3507 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPT3507

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    バッファ仕様(J) 回り止めなしmm真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
  • ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35) SMC

    ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35)

    SMC
    909税込1,000
    1個
    9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    真空取出方向
  • 真空パッド ZPT35 SMC

    真空パッド ZPT35

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    真空取出方向
  • ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC

    ZPT - 縦方向真空取出形/バッファ付

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMC

    ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT08B~) SMC

    真空パッド (ZPT08B~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT06B~) SMC

    真空パッド (ZPT06B~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT02U~) SMC

    真空パッド (ZPT02U~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT08U~) SMC

    真空パッド (ZPT08U~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • Z Series(ZPT10) SMC

    Z Series(ZPT10)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT13C~) SMC

    真空パッド (ZPT13C~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT06U~) SMC

    真空パッド (ZPT06U~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • MUD FLAP (A0) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP (A0)

    MAZDA(マツダ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • 真空パッド (ZPT04U~) SMC

    真空パッド (ZPT04U~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT4010U~) SMC

    真空パッド (ZPT4010U~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    パッド寸法(mm)4×10真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT2004U~) SMC

    真空パッド (ZPT2004U~)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    パッド寸法(mm)2×4真空取出方向
  • HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)

    HyperZ管用テーパタップ鋳物用

    NACHI(不二越)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
    用途鋳物用/長ねじ形等級溝数4食付き(P)2.5
  • 真空パッド ZPT13 SMC

    真空パッド ZPT13

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZPT40 SMC

    真空パッド ZPT40

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • Z Series(ZPT13) SMC

    Z Series(ZPT13)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド ZPT10 SMC

    真空パッド ZPT10

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50