カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク純正部品(6)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「zs-700」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーテスト用測定子 テクロックレバーテスト用測定子テクロック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5ブラック消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90光源LED 7.0W ※白熱80W相当色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)527
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7電源コード(m)1.8材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否
SPOILER,RR *P37M*  81300GBL700ZS ホンダSPOILER,RR *P37M* 81300GBL700ZSホンダ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
COVER,HAN*NH198P*    53205GBL700ZS ホンダCOVER,HAN*NH198P* 53205GBL700ZSホンダ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNZS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UNZSSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
GARNISH,W*YR255C*    64102KFR700ZS ホンダGARNISH,W*YR255C* 64102KFR700ZSホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NZSSMC
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ25モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
COVER SET*YR206M*  83550GBL700ZS ホンダCOVER SET*YR206M* 83550GBL700ZSホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
COVER SET*NH198P*  83450GBL700ZS ホンダCOVER SET*NH198P* 83450GBL700ZSホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
LID,RR TR*YR255C*  83501KFR700ZS ホンダLID,RR TR*YR255C* 83501KFR700ZSホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
レバーテスト テクロックレバーテストテクロック
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50寸法H(mm)7目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
給水用バルブ 巴バルブ給水用バルブ巴バルブ
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)シリコン+PTFEコーティング使用流体ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-700ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-700Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-700Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-700Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-700Z)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-700Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL40-700ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH100SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
サインシリンダ (RECU40-7~) SMCサインシリンダ (RECU40-7~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECT32-7~) SMCサインシリンダ (RECT32-7~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
サインシリンダ (RECT25-700~) SMCサインシリンダ (RECT25-700~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
サインシリンダ (RECG40-7~) SMCサインシリンダ (RECG40-7~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECG20-700~) SMCサインシリンダ (RECG20-700~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)700
サインシリンダ (RECF40-7~) SMCサインシリンダ (RECF40-7~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECC25-700~) SMCサインシリンダ (RECC25-700~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
サインシリンダ (RECB40-7~) SMCサインシリンダ (RECB40-7~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ (RECB32-7~) SMCサインシリンダ (RECB32-7~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
サインシリンダ (RECB20-700~) SMCサインシリンダ (RECB20-700~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)700
サインシリンダ (RECU32-7~) SMCサインシリンダ (RECU32-7~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動