カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zsm3」の検索結果

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷から34日以内出荷シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
電動スライダ EZSシリーズ
オリエンタルモーター¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷仕様走り平行度:0.03 mm、押し当て力:100 Nその他最小移動量(出荷時:)0.01 mm質量(kg)可搬(水平):-7.5 kg、可搬(垂直):-3.5 kg、アクチュエータ部:1.7ストローク50 mmサイズスライダ:幅54 mm×高さ50 mm品名搭載モーター部:AZM46MK精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP AZシリーズ入力DC電源入力駆動方式ボールねじリード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)600動的許容モーメント(N・m)MP: 4.2, MY: 4.2, MR: 10.5、MP: 26.4, MY: 26.4, MR: 52.0保持力70 N推力(N)-43電磁ブレーキ有りモーター取付方向ストレート
コマンドSW
富士電機¥3,198税込¥3,5181個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥69,980~税込¥76,978~1個16日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM33相当
ダイヤトレンド¥6,840~税込¥7,524~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-08A,SGMAV-08A,SGMAV-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM32相当
ダイヤトレンド¥5,760~税込¥6,336~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM31相当
ダイヤトレンド¥5,640~税込¥6,204~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V