カテゴリ

  • 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zta-500n」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LM シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ電動計測スタンド EMX シリーズイマダ
529,800税込582,780
1台
31日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
精度±0.5%F.S.以内
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
精度±1%F.S. 以内
ロードセル 小型 LU シリーズ イマダロードセル 小型 LU シリーズイマダ
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S. 以内
摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ摩擦係数測定治具 COF シリーズイマダ
91,980税込101,178
1個
31日以内出荷
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
厚さ(mm)サンプル::最大1.5最大ストローク(mm)最大150
摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ摩擦係数測定治具 COF シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。最大ストローク(mm)最大 150
標準タイプ電動計測スタンド イマダ標準タイプ電動計測スタンドイマダ
279,800税込307,780
1台
51日以内出荷
・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズイマダ
209,800税込230,780
1台
31日以内出荷
可変ウエイト往復摩擦測定治具 イマダ可変ウエイト往復摩擦測定治具イマダ
289,800税込318,780
1台
31日以内出荷
紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダロードセル 超小型 LMU シリーズイマダ
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセルイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内