カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zts-1000n」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型デジタルフォースゲージ イマダ

    標準型デジタルフォースゲージ

    イマダ
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
    用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セットほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ

    イマダ
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
  • 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド EMX シリーズ

    イマダ
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
    用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
  • 圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LM シリーズ

    イマダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
  • ロードセル 小型 LU シリーズ イマダ

    ロードセル 小型 LU シリーズ

    イマダ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S. 以内
  • 圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LMT シリーズ

    イマダ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
  • ドア・窓用ロードセル イマダ

    ドア・窓用ロードセル

    イマダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    31日以内出荷から119日以内出荷
    ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ

    イマダ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±0.5%F.S.以内
  • 電動計測スタンド イマダ

    電動計測スタンド

    イマダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    31日以内出荷
    速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
    用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下)タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット消費電力(W)50本体質量(kg)約14電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります)速度6~180mm/min制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード許容荷重(N)1000使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと)最大長(mm)サンプル:約280
  • 標準タイプ電動計測スタンド イマダ

    標準タイプ電動計測スタンド

    イマダ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    51日以内出荷
    ・試験条件(速度、負荷方向)の均一化により、再現性の高い測定を実現。・フォースゲージ連動機能により、荷重値による動作制御が可能(荷重値キープなど)。・試験条件の設定・保存・読み込みが可能な専用ソフトウェアが付属(DL版)
    用途最大500Nまでの荷重を安定して負荷することが可能な電動計測スタンド付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具チャック取付板(GF-1)、USBケーブル、計測スタンド動作設定用ソフトウェア CS Test Preset Builder仕様つまみ式上下ストロークリミットその他【たわみ剛性】0.5mm以下取付可能対象【メカニカルフォースゲージ】FB、PS、PSMシリーズ【デジタルフォースゲージ】DST、DSV、ZTS、ZTAシリーズ(使用最大荷重1000N以下)【ロードセル】DPUシリーズ(使用最大荷重500N以下)(※取付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。)質量(kg)約17消費電力(W)50電源電圧AC100~240V 50/60Hz(100、120、230Vから指定してください。付属品が異なります。)最高高さ(mm)【サンプル】235(※ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTS/ZTAシリーズの計測軸までの距離)制御非常停止、荷重コントロール(対応フォースゲージと専用ケーブルで接続する必要があります)、オーバーロード停止(※オーバーロードによる故障の完全な防止を保証する機能ではありません)機能【カウンタ】最大99,999回(測定回数の設定・カウント)【タイマー】最大99分59秒9(0.1秒単位)使用環境【温度】0~+40℃【湿度】85%以下(結露無きこと)モードオート試験モード/マニュアル試験モード最大使用荷重(N)500ロック機能一般設定ロック、試験条件設定ロック速度範囲(mm/min)【デジタル】10~300 [設定:0.5単位]