カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「zu05s」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC

    直線形真空エジェクタ ZUシリーズ

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSZU

    岩田製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSZURoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
  • (32107)ミラーASSY.Lドアー ホンダ

    (32107)ミラーASSY.Lドアー

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
  • (82227)ハンドル,サンシェード ホンダ

    (82227)ハンドル,サンシェード

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ビスセット 摂津金属工業

    ビスセット

    摂津金属工業
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷