カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zws10b-24/a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
電源(制御機器)カテゴリ