カテゴリ
- 農具(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zz-18s-1」の検索結果

ダブルズーム高枝用鋸替刃
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)35刃長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付
アルス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880質量(g)1295刃長(mm)48表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
ライトチョキ専用鋸 金具付き
アルス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高枝鋏専用のこぎりです。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)102刃長(mm)180使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチョキダブルズーム コンパクト
アルス(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個(1.1kg)翌日出荷女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。用途高所の枝切り、果実の採収トラスコ品番485-0289全長(mm)(最短)1300~(最長)2800質量(g)890刃長(mm)48材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)12
ライトチョキダブルズーム
アルス(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個(1.1kg)欠品中わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。用途高所の枝切り、果実の採収仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付きトラスコ品番485-0297全長(mm)1734~4100質量(g)1140刃長(mm)48使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)