カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 住設機器(3)
- 建築金物(1)
絞り込み
「zzld15」の検索結果

レンジフードファン用 / 排気アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から92日以内出荷左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込ダクト径(Φmm)150
レンジフード用横幕板
FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
フレキホース
(143件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口
三菱電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷1個入り材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1台5日以内出荷奥行(mm)325仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm