カテゴリ
- 安全用品(9)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全標識(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 積水樹脂(4)
- ユニット(2)
- 仙台銘板(2)
- サンポール(2)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- トーグ安全工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 王子ゴム化成(1)
- 満点商会(1)
- 吾妻商会(AZUMA)(1)
- 倉本産業(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「ガードレール袖ゴム」の検索結果

ガードレール調整ポスト
積水樹脂¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)直径(Φmm)139.8肉厚(mm)4.5支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
ガードレールクッション
ユニット¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい厚さ(mm)15材質PVC、PE発泡体色黄黒幅(mm)300長さ(m)0.3
車両用ガードパイプ 弾性端末 セイフティプラス
積水樹脂¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和材質EVA樹脂
アーチ 車止め 固定式(スチール)
サンポール(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。幅(mm)1500地上高さ(mm)650材質スチール質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
ストライプ反射クッション(高輝度反射タイプ)
ユニット(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から4日以内出荷駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!用途壁面やコーナー等の保護クッションです。材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工寸法(mm)322×610×15
ガードレール用ホルダー
ノーブランド¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。仕様挟み込み部パット付適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール質量(g)260寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール)
サンポール¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。地上高さ(mm)650幅(mm)1500材質スチール質量(kg)15.9タイプ差込カギ付ポール径(Φmm)60.5
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
ガードフレックス
積水樹脂¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から11日以内出荷事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 接着剤別売です。用途車輌の防護柵接触防止材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂寸法(mm)350×500
コーナーガード(エンドキャップ2個付)
王子ゴム化成¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に材質本体:PVC、当て板:スチール長さ(mm)1000タイプ直角コーナー
ワンタッチガードレール用簡易矢印板
仙台銘板¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷設置が簡単。トラスコ品番818-5548寸法(幅W×高さH)(mm)325×500RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(H鋼用トラ柄)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途H鋼の柱、梁、筋交などに。色黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9