カテゴリ

  • 機構部品(3)
    • パイプラックシステムパーツ(2)
    • パイプジョイントシステムパーツ(1)
  • 建築金物(13)
    • サドルバンド(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • ムッフ(2)
  • 農業・園芸資材(2)
    • サドルバンド(2)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 配管サドルバンド(3)
  • バッテリー・電装(1)
    • ステー(連結/取付金具)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 真空パッド(3)
  • バイク部品(1)
    • バンド・クランプ(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用マフラー(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒固定金具」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント金具24型PBクローム TRUSCO

    ジョイント金具24型PBクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
  • ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)PB

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型PB材質スチール表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
  • GA-15Sセット品 TMEHジャパン

    GA-15Sセット品

    TMEHジャパン(17件のレビュー)
    416税込458
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
  • GA-104セット品 TMEHジャパン

    GA-104セット品

    TMEHジャパン(5件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)150
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • 丸棒用パッドPRG(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    丸棒用パッドPRG(固定金具付) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    4,388税込4,827
    1個
    9日以内出荷
  • クロスムッフ アズワン

    クロスムッフ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
  • オームバンド 佐藤産業

    オームバンド

    佐藤産業(15件のレビュー)
    409税込450
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
  • サドルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)

    サドルバンド

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷
    パイプが部品で留めることができない場合便利です。
    用途パイプ固定金具
  • ステンサドルバンド アカギ

    ステンサドルバンド

    アカギ(30件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
  • U型クランプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)

    U型クランプ(ステンレス製)

    YSK(山脇産業)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス製(SUS304)
  • ユニクロ板厚サドルバンド ハイロジック

    ユニクロ板厚サドルバンド

    ハイロジック(8件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質/仕上鉄/ユニクロ種類丸サドル
  • 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ

    洗浄管固定金具 止め金具

    カクダイ(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付ねじW1/4×山20
  • サドルバンド アカギ

    サドルバンド

    アカギ(102件のレビュー)
    15税込17
    1個ほか
    当日出荷
    SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
    用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • 丸棒用パッドPRG(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    丸棒用パッドPRG(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • マルチフォーククランプ DAYTONA(デイトナ)

    マルチフォーククランプ

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
    取付穴径(mm)10.2
  • ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm 水本機械製作所

    ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷
    車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
    用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3358質量(g)23寸法H(mm)10寸法d(mm)6寸法L1(mm)50寸法D(mm)6寸法L2(mm)31寸法T(mm)2.5寸法W(mm)25.2
  • 丸棒用パッドPRG(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    丸棒用パッドPRG(固定金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス丸棒ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    用途扉・家具材質ステンレス鋼 SUS304付属品木ネジ取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • イージーブラケット カバー付A型 固定 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付A型 固定

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
  • ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品木ネジ
  • ぬくもり手すりUB 壁受 丸 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 丸

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
  • モリギン バンド止めプレート No.1 小 ACE(エース)

    モリギン バンド止めプレート No.1 小

    ACE(エース)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
    用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です材質仕上ユニクロメッキ規格No.1 小寸法A(mm)25寸法B(mm)120板厚(mm)3
  • アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]

    アルミホームラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    749税込824
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    材質アルミニウム付属品木ネジ寸法(mm)40取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。
    用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
  • ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 直受

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状直受適合径(Φmm)32・35
  • モリギン バンド止めプレート No.2 中 ACE(エース)

    モリギン バンド止めプレート No.2 中

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.2とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
    用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です材質仕上ユニクロメッキ規格No.2 中寸法A(mm)25寸法B(mm)135板厚(mm)3
  • モリギン バンド止めプレート No.4 大々 ACE(エース)

    モリギン バンド止めプレート No.4 大々

    ACE(エース)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.3、No.4とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
    用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です材質仕上ユニクロメッキ規格No.4 大々寸法A(mm)25寸法B(mm)180板厚(mm)3