BMW C650GT [650cc] 2016-20年式 ノーブランド製
K19 駆動系変更 ・2017年〜 ユーロ4
BMW C650GT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | ~ | 2016/3月 マイナーチェンジ 水冷4st並列2気筒4バルブ。 駆動系変更、前後サススプリングレートを変更。 リア廻りデザイン変更。新設計リアビューミラー搭載。 ASC新たに標準装備。CVT(無段変速機)改良。サスペンションにファインチューニングを加え、マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。 カラー設定 ・フローズンブロンズメタリック ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2017 ~ 2017 | ~ | ユーロ4対応。 駆動系プロファイル見直し。 SVA(サイドビューアシスト標準装備。 カラー設定 ・フローズンブロンズメタリック ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2018 ~ 2018 | ~ | カラー変更 ・オーシャンブルーメタリックマット ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2019 ~ 2019 | ~ | カラー設定 ・スパークリングストームメタリック ・ブラックストームメタリック ・ホッケンハイムシルバーメタリック |
| 2020 ~ 2020 | ~ | カラー設定 ・ホッケンハイムシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ