BMW F750GS [850cc] 2021-23年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製
[853cc] K80 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)
BMW F750GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition PremiumLine 04728_2.jpg 2021/6月 ダイナミックESA、キーレスライド、メインスタンド。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition STD 車名は750も排気量は853cc。04728_1.jpg 2021/6月 キャストホイール。 ロ-ダウンサスペンション、エクストラローシート。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。 最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。 ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。 LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。 解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。 プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー) |
| 2021 ~ 2021 | ~ | PremiumLine シート高815mm。 キーレスライド、センタースタンド、ダイナミックESA。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ ローシート、ローダウン。シート高 770mm。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。 最高出力77ps/7500rpm、最大トルク83Nm/6000rpm。 ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。 LEDウインカー標準装備。 |
| 2022 ~ 2022 | ~ | カラー変更 ・ブラックストームメタリック2 40YearsGS Edition 廃止。 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド ・ライトホワイト ・ブラックストームメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
[E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン
1個
マフラー > マフラー
【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-B8SO8-HFBFCTBL | 1個 | 【サイレンサー】チタン | BMW F850GS/ADV 18-23/F750GS 18-23 |
戻る ページ 1 次へ