BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製
K50 シフトカム(可変バルブ)エンジン ユーロ5 STD・40YearsGS Edition
BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition パッセンジャーキット(スタンダードシート、センターメインスタンド、スタンダードウインドシールド)、77Kゴールドクロススポークホイール。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック フロントbrembo製、Hayes製キャリパー リアbrembo製キャリパー |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2021/1月 空水冷4ストロークDOHC水平対向2気筒4バルブ、可変カムシャフト。ユーロ5。 選択可能ライディングモードにエコモード追加。 ABSプロ。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。 ESA。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック×アガットグレー(StyleTripleBlack) ・ライトホワイト ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド(StyleRally) フロントbrembo製、Hayes製キャリパー リアbrembo製キャリパー |
| 2022 ~ 2022 | ~ | 2022 パニアステー、アルミパニアオプション設定 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・グラビティブルーメタリックマット ・ブラックストームメタリック×アガットグ レー ・ライトホワイト ・ライトホワイト×レーシングブルーM×レーシングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-B12SO23-HAATBL | 1個 | 【サイレンサー】チタン | BMW R1250GS/ADVENTURE 19-23 |
【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-B12SO23-HAAT | 1個 | 【サイレンサー】チタン | BMW R1250GS/ADVENTURE 19-23 |
戻る ページ 1 次へ