BMW R1200RS [1200cc] 2015-19年式 BOSCH(ボッシュ)製

R12NB K54 ABS

BMW R1200RS [1200cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NB 原動機型式 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo R12NB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,202
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,250
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 R12NB ~ EBL-R12NB
空水冷4stDOHC水平対向ボクサー2気筒(1気筒あたり4バルブ)新型ボクサーエンジン搭載。(水冷/油冷共用)
Fテレスコピックフォーク採用。
電子制御サスダイナミックESA、DTC9トラクションコントロール)、ライディングモードPro、ギアシフトアシスタントPro標準装備。
ABS 、グリップヒーター、オートクルーズ、マルチコントローラー、キーレスライドシステム装備。
2ライディングモード レイン/ロード。
ASC(Automatic Stability Control)標準装備。
ローシート(高760mm)。
カラー設定
・ルパンブルーメタリック
・グラニットグレーメタリックマット
2016 ~ 2017 R12NB ~ 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2018 ~ 2018 R12NB ~ 2BL-R12NB
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・フローズンブロンズメタリック
・ライトグレーメタリック
2019 ~ 2019 R12NB ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック×マジェラングレーメタリックマット
・ブローズンブロンズメタリック×ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX14-N 1個 12.0(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 12

戻る ページ 1 次へ