BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式 BOSCH(ボッシュ)製
C65AA K18 スポーツ(C600Sportから名称変更)
BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | C65AA ~ | マイナーチェンジ C600Sportから名称変更。 水冷4st並列2気筒4バルブ。 基本構造変更なし。 駆動系変更、サスにファインチューニング追加。 新デザインフェアリング採用。 ASC新標準装備。CVT(無段変速機)改良。 マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。 カラー設定 ・バレンシアオレンジメタリックマット ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2017 ~ 2017 | C65AA ~ | ユーロ4対応。 駆動系プロファイル見直し。 カラー設定 ・バレンシアオレンジメタリックマット ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2018 ~ 2018 | C65AA ~ | カラー変更 ・オースティンイエローメタリック ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2019 ~ 2019 | C65AA ~ | カラー設定 ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド ・オースティンイエローメタリック ・ブラックストームメタリック |
| 2020 ~ 2020 | C65AA ~ | カラー設定 ・ルパンブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX14-N | 1個 | 12.0(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ